Jachetă multistandard VIS-LINE 106

Cod articol: 091702 106
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Componentele ţesăturii: 65% bumbac; 33% poliester; 2% alte fibre
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 350
  • Spălare: 60 °C rufe colorate
  • Standard: EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471
  • Îmbrăcăminte conform: DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice; DIN EN ISO 11611 Protecţie la sudură; DIN EN ISO 11612 Protecţie împotriva flăcărilor şi căldurii

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie VIS-LINE
Sex Bărbaţi
Componentele ţesăturii 65% bumbac; 33% poliester; 2% alte fibre
Gramaj material / Densitate ţesătură 350 g/m2
Spălare 60 °C rufe colorate
Culoarea albastru granulat / galben
Mărime DE 106
Standard EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471
Îmbrăcăminte conform DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice; DIN EN ISO 11611 Protecţie la sudură; DIN EN ISO 11612 Protecţie împotriva flăcărilor şi căldurii
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091702 106
EAN / GTIN 4057121534637
Număr producător 2652353-481-106

Descriere

Execuţie:

Cu forma sa dinamică adaptabilă ergonomic, îmbrăcămintea multistandard VIS-LINE este extrem de solidă şi rezistentă la uzură. Datorită designului modern şi a varietăţii culorilor, îmbrăcămintea se poate combina foarte bine cu PRO-LINE de la Rofa. Elementele reflectorizante au fost ataşate după principiul acoperişului cu ţigle, ceea ce permite o refacere simplă a lor.
Jacheta cu mâneci preformate asigură o libertate optimă de mişcare.
  • Guler răsfrânt.
  • Cu capse în partea centrală din faţă.
  • Buzunare la piept şi laterale, cu clapă şi cu capsă.
  • Mânecă reglabilă cu capse.
  • Pliuri la spate, care uşurează mişcarea.
  • Buzunar mare la piept, cu prindere cu scai.
  • Extensie la spate.

Standard:

EN ISO 20471 Clasa 2; EN 1149-3/-5; EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1; EN ISO 11611 Clasa 1/A1+A2; EN 13034 Tip 6; EN 61482-2-1.

Notă:

Se livrează la cerere şi în alte culori. Tabelul de mărimi cu prezentare comparativă a mărimilor internaţionale este disponibil în secţiunea informativă de la sfârşitul catalogului.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Ghid de mărimi

ROFA Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător ROFA

Mărimi bărbaţi regular
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare talie cm Lungime mânecă Măsurătoare interior picior cm Înălţime
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Mărimi bărbaţi slim
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare talie cm Lungime mânecă Măsurătoare interior picior cm Înălţime
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Mărimi bărbaţi slim
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare talie cm Lungime mânecă Măsurătoare interior picior cm Înălţime
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Mărimi bărbaţi
Mărime INT Măsurătoare talie cm Lungime mânecă Măsurătoare interior picior cm Dimensiune guler
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Mărime DE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături