Jachetă de iarnă de înaltă vizibilitate pentru femei XXXL

Cod articol: 447219873399XXXL
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea gelb / schwarz
Mărime unisex 3XL
Tip produs Hanorac de protecţie de avertiazare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 447219873399XXXL
EAN / GTIN 7330509616154
Număr producător 447219873399XXXL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, twill, stretch, laminat, impermeabil 11000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 6, 3, 150 g/m²

Detalii
Buzunar ID-retrasabil
Ajustabil cu șnururi în talie
Guler căptușit cu fleece, Guler înalt
Costuri cuforate
Zipper în căptușeală pentru transfer
Glugă detașabilă și reglabilă cu căptușeală călduroasă

Pachete
Buzunar la piept cu clapetă, Buzunar la piept cu fermoar
Buzunare frontale cu clapetă, Buzunare interioare cu căptușeală din fleece, Buzunar interior pentru iPad
Buzunare interioare, unul din plasă

Foaie de căptușeală
Foaie din plasă, Căptușeală din quilt

Funcționalitate
Material respirabil, impermeabil la vânt și apă, cusături lipite, Panou din plasă la subsuoară, Câmpul de culoare închisă în secțiuni cu expunere mare la gripare, Panou din plasă la omoplat
Croială pentru femei, Mâneci pre-curbate

Finisaj
Brățară interioară la capătul mânecii cu orificiu pentru degetul mare, Capătul mânecii reglabil

Reflex
Bandă reflectorizantă cu lățimea de 50 mm

Închidere frontală
Fermoar robust ascuns din plastic cu două direcții

Descriere:

  • Geacă de iarnă din țesătură rezistentă la vânt și apă, cu cusături lipite
  • Jacheta are o căptușeală matlasată și o țesătură rezistentă cu zone întunecate, unde este cel mai expusă la murdărie
  • Cu talie reglabilă cu cordon la spate
  • Pentru o mai mare ușurință de mișcare, jacheta are un fermoar cu două direcții și mâneci pre-curbate
  • Certificată în conformitate cu EN 342 atunci când este combinată cu 7885, EN 343, EN ISO 20471, clasa 2, EN ISO 20471 clasa 3 atunci când este combinată cu 7885

Standard:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification C
  • EN ISO 20471, class 3 together with 7885
  • EN 342 together with 7885

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi