Jachetă Softshell de înaltă vizibilitate 4XL

Cod articol: 4900251733994XL
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea gelb / schwarz
Mărime unisex 4XL
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4900251733994XL
EAN / GTIN 7330509445976
Număr producător 4900251733994XL
L-Număr L00980 2963

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, țesătură în 3 straturi de laminare softshell, impermeabilă 10000 mm, rezistentă la vânt, respirabilă Ret 7, 2, 300 g/m²

Detalii
Buzunar ID detașabil
Guler căptușit cu fleece

Finisaj
Spate prelungit, tiv reglabil cu cordon de strângere
Termenul mânecilor reglabil cu velcro

Buzunare
Buzunare la piept cu fermoar și inel D
Buzunare interioare
Buzunare frontale cu fermoar, căptușite cu fleece

Funcționalitate
Material respirabil, rezistent la vânt și apă, fără cusături lipite, ceea ce face ca haina să fie foarte rezistentă la apă

Reflex
Bandă reflectorizantă cu lățimea de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri

Închidere frontală
Fermoar cu fermoar din plastic unidirecțional

Descriere:

  • Jachetă softshell modernă, rezistentă la vânt și apă, în culori High-Vis și cu o țesătură respirabilă
  • Jacheta are un guler înalt și larg, care este foarte confortabil datorită țesăturii moi din fleece
  • O jachetă de luat în seamă, indiferent dacă lucrați în construcții, transporturi sau industrie
  • Certificat EN ISO 20471, clasa 2 - crește vizibilitatea la locul de muncă

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi