Geacă Softshell de înaltă vizibilitate pentru femei XL

Cod articol: 490225175389XL
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea high vis orange / marineblau
Mărime unisex XL
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 490225175389XL
EAN / GTIN 7330509508541
Număr producător 490225175389XL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, țesătură în 3 straturi de laminare softshell, impermeabil 10000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 7, 2, 300 g/m²

Detalii
Buzunar ID detașabil
Guler căptușit cu fleece

Finisaj
Tiv reglabil cu cordon de strângere
Termenul mânecilor reglabil

Buzunare
Buzunare la piept cu fermoar și inel în D
Buzunare interioare
Buzunare frontale cu fermoar, căptușite cu fleece

Funcționalitate
Material respirabil, rezistent la vânt și apă, fără cusături lipite, ceea ce face ca haina să fie foarte rezistentă la apă
Croială pentru femei, mâneci pre-curbate

Reflex
Bandă reflectorizantă cu lățimea de 50 mm

Închidere frontală
Fermoar cu două căi din plastic

Descriere:

  • Jachetă softshell cu vizibilitate ridicată, adaptată pentru femei, într-o țesătură respirabilă, rezistentă la vânt și impermeabilă
  • Jacheta are un fermoar cu două direcții și brațe pre-curbate pentru o mai mare libertate de mișcare și un guler înalt, căptușit cu fleece
  • Spatele lung ajută la menținerea aerului rece
  • Jachetă cu vizibilitate ridicată concepută pentru femei și potrivită pentru toate domeniile de activitate
  • Certificată conform EN ISO 20471 clasa 2

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi