Salopetă de unică folosință pentru vopsitorie 3M™, 50198-2XL

Cod articol: 7000085107
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea weiß / blau
Mărime unisex 2XL
Tip produs Combinezon de protecţie la substanţe chimice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000085107
EAN / GTIN 04046719599103
Număr producător 7000085107
L-Număr L01110 330

Descriere

Execuţie:

CE categoria III, tip 5/6
Protecție împotriva spray-urilor, solvenților și apei
Protecție fiabilă datorită stabilității ridicate a materialului
Manșete tricotate și talie și glezne elastice pentru o mai bună potrivire și libertate de mișcare
Acoperirea antistatică EN 1149-5 reduce descărcarea statică și riscul de scântei

Descriere:

Indiferent de zonele de lucru în care folosiți aparatele de respirat 3M™, gama extinsă de filtre 3M™ vă oferă siguranță optimă și vă permite să le folosiți într-o varietate de moduri. Gama de filtre 3M™ compatibile include filtre interschimbabile combinate împotriva gazelor, vaporilor și/sau particulelor, precum și filtre combinate. Toate filtrele se potrivesc la măștile din seriile 6000, 7000 și 7500 cu o conexiune cu clic cu baionetă.

Caracteristică:

Categorie CE III, Tip 5/6
Protecție împotriva ceții de pulverizare, solvenților și apei
EN 1073-2 Protecția împotriva particulelor nucleare
Un buzunar autoadeziv este inclus cu fiecare costum.