Execuţie:
Costumul de protecție 4510, ușor și antistatic, este fabricat din material acoperit microporos de înaltă calitate. Această polipropilenă moale, obținută prin filare-lipire, a fost echipată suplimentar cu un strat laminat de polietilenă. Un costum de protecție cu un raport preț-performanță interesant.
Protejează împotriva agenților biologici EN 14126
Fabricat dintr-o țesătură nețesută moale și ușoară, cu un laminat microporos pentru protecție împotriva stropilor, rezistență și respirabilitate
Protecție certificată împotriva prafului periculos și a stropilor de lichide într-o măsură limitată (tip 5/6)
Glugă din 2 piese, cu fermoar în 2 direcții și clapetă cu deschideri elastice pentru reducerea riscului de expunere a pielii
Descriere:
Costumul de protecție 3M™ 4510, ușor și antistatic, este fabricat din material cu strat microporos de înaltă calitate. Această polipropilenă moale, obținută prin filare-lipire, a fost finisată suplimentar cu un strat laminat de polietilenă. Aceasta asigură protecție împotriva pulberilor periculoase (tip 5), a stropirii cu lichide ușoare (tip 6) și a particulelor contaminate cu substanțe radioactive (EN 1073-2:2002). Inserțiile elastice de la șold, gleznă și încheietura mâinii asigură o potrivire confortabilă și o mai mare libertate de mișcare. Fermoarul cu două direcții cu clapetă detașabilă oferă protecție suplimentară. Costumul de protecție are un finisaj antistatic pe ambele fețe (EN 1149-5:2008) și nu lasă scame datorită materialului său special. Domeniile de utilizare a costumului de protecție 3M™ 4510XL / TYPE 5/6 sunt: inspecția azbestului, lucrări de izolare, eliminarea azbestului, fabricarea cimentului, șlefuirea și lustruirea, curățarea industrială ușoară, întreținerea mașinilor, pulverizarea și acoperirea cu vopsea, aplicații în camere curate și lucrări în industria farmaceutică. Este mărimea XL și este de culoare albă.
Caracteristică:
Costumul de protecție 4510, ușor și antistatic, este fabricat din material cu strat microporos de înaltă calitate. Această polipropilenă moale filată-lipită are un strat suplimentar de laminat de polietilenă. Un costum de protecție cu un raport preț-performanță interesant.
Protecție împotriva agenților biologici EN 14126
Fabricat dintr-o țesătură nețesută moale și ușoară, cu laminat microporos pentru protecție împotriva stropilor, rezistență și respirabilitate
Acoperirea antistatică EN 1149-5 reduce descărcarea statică și riscul de scântei
Notă:
Lucrează în industria farmaceutică
Eliminarea azbestului
Inspecția azbestului
Pulverizare și acoperire cu vopsea
Lucrări de izolare
Curățare industrială ușoară
Întreținerea mașinilor
Aplicații pentru camere curate
Rectificare și lustruire