Salopetă Food Industry roșu C56

Cod articol: 612018005600C56
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea rot
Mărime DE 56
Tip produs Overall

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 612018005600C56
EAN / GTIN 7330509801680
Număr producător 612018005600C56

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
65% poliester, 35% bumbac, twill, 240 g/m²

Închidere frontală
Cerniera metalică ascunsă în două direcții

Finisaj
Brățară elastică la încheietura mâinii
Elastic la partea de jos a pantalonilor

Detalii
Elastic reglabil în talie

Buzunare
Buzunare interioare la piept, unul dintre ele cu fermoar din plastic.

Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797

Descriere:

  • Combinezon special adaptat pentru industria alimentară, care îndeplinește toate standardele înalte de igienă clinică
  • Vestimentația de lucru nu are buzunare exterioare, în schimb, există două buzunare interioare la piept, unul cu fermoar din plastic
  • Totul are un fermoar ascuns cu două căi din plastic, iar pentru un confort sporit, există o talie elastică reglabilă și elastic atât la mâneci, cât și la capătul picioarelor
  • Se poate spăla industrial în conformitate cu EN ISO 15797

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi