Tricou cu mânecă lungă ACCELERATE bleu / albastru-negru

Cod articol: 091586
de la 
Ghid de mărimi
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil
11 livrabil imediat
  • Componentele ţesăturii: 40% poliester; 60% bumbac
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 195
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Spălare: 60 °C rufe colorate

Descriere

Execuţie:

Designul modern şi forma adaptată la corp sunt garanţia libertăţii mişcărilor pe care o oferă Longsleeve, din gama ACCELERATE. Bumbacul pieptănat absoarbe umiditatea şi este plăcut la purtare. La Longsleeve, cusăturile din zona cefei, cu decupaj rotund la gât, sunt realizate cu material flexibil, ceea ce permite să nu deranjeze la purtare.

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

MASCOT Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător MASCOT

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare interior picior cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături