Pantaloni de lucru pentru zugrav C146

Cod articol: 109112101098C146
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea weiß / dunkelgrau
Mărime DE 146
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 109112101098C146
EAN / GTIN 7330509787724
Număr producător 109112101098C146

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% bumbac, twill, 320 g/m²

Buzunare
Buzunare la spate cu burduf
Buzunar pentru picior special conceput pentru cuțitul de chit, buzunar pentru picior cu buzunar pentru stilou, buzunar pentru telefon și buzunar pentru carte de identitate
Buzunare de protecție a genunchiului
Buzunare frontale cu burduf

Detalii
Buclă laterală pentru ciocan
Buclă, unul cu inel D
Fermoar cu fermoar din plastic
Cusătură interioară a piciorului cu cusătură cu 3 ace
Nasturi metalice

Rezistență
Genunchi, buzunare din spate și buzunar de umplutură întărite cu CORDURA®

Descriere:

  • Pantaloni de vopsitor cu funcționalitatea potrivită, necesară pentru confortul zilnic la locul de muncă
  • Tesatura din bumbac are o absorbție excelentă și previne ca vopseaua să ajungă pe piele
  • Buzunare pentru genunchiere, buzunare spate și buzunar pentru pensule din CORDURA®
, întărite.

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032