Execuţie:
Compoziţie material
100% bumbac, twill, 370g/m²
Buzunare
Buzunare la spate cu burduf
Buzunar pentru riglă cu suport pentru cuțit și buzunar pentru stilou
Buzunar pentru picioare cu burduf, clapetă și buzunar pentru stilou, buzunar suplimentar, buzunar pentru telefon și buzunar pentru legitimație
Buzunare frontale cu burduf
Buzunare pentru cuie - cu buzunare pentru daltă și suporturi pentru scule, pot fi băgate în buzunarele frontale cu burduf
Buzunar exterior de protecție pentru genunchi
Detalii
Buzunare, unul cu inel D
Închidere cu fermoar metalic
Nasturi metalice
Funcționalitate
Cupaj pentru femei
Rezistență
Genunchi și buzunare spate întărite cu CORDURA®
Descriere:
- Pantaloni de lucru clasici adaptați pentru femei, cu proprietăți funcționale și rezistente
- Genunchii pantalonilor și buzunarele din spate sunt întărite cu CORDURA® pentru o durabilitate sporită
- Bucățile sunt concepute pentru a ține mai multe unelte și accesorii diferite, cu o libertate de mișcare și un confort sporit
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032