Pantaloni de lucru industriali elastici negru D100

Cod articol: 146613449900D100
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea schwarz
Mărime DE 100
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 146613449900D100
EAN / GTIN 7330509829912
Număr producător 146613449900D100

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
98% bumbac, 2% elastolefină, pânză, 285 g/m²

Buzunare
Buzunar interior pentru riglă
Buzunar interior pentru telefon
Buzunare pentru picioare cu burduf și clapetă, Nasturi metalice ascunse
Buzunar spate, unul cu clapetă
Buzunar exterior de protecție a genunchilor
Buzunar interior cu fermoar ascuns

Detalii
Tiv cu fermoar metalic
Elastic la talie
Cusătură interioară a gambei cu cusătură cu 3 ace
Nasturi de presare metalice, Nasturi ascunși
Buclă în D

Funcționalitate
Genunchi preîndoiți
Întindere în 2 direcții, fără zgârieturi

Reflex
Detaliu reflectorizant pe picioare

Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797

Descriere:

  • Acești pantaloni fără zgârieturi, lavabili în industrie, cu buzunare pentru genunchiere, sunt confecționați într-o pânză de bumbac confortabilă, cu întindere în două direcții, și sunt elastici în talie pentru a spori și mai mult confortul
  • Pantalonii au detalii reflectorizante pentru a vă asigura că sunteți văzut la nevoie
  • Este disponibil și în modelul pentru femei 7106

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057