Pantaloni de lucru Denim Stretch C152

Cod articol: 149711418999C152
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea marineblau / schwarz
Mărime DE 152
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 149711418999C152
EAN / GTIN 7330509554722
Număr producător 149711418999C152

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material55% bumbac, 30% poliester, 15% poliamidă, denim, acoperit, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²
BuzunareBuzunare spate
Buzunare interioare
Buzunare pentru genunchiere - încărcate în partea superioară cu clapetă și închidere cu scai. Material stretch atât în interior cât și în exterior pentru o mai bună potrivire ergonomică
Două buzunare pentru picioare cu clapete. Unul cu buzunar pentru pixuri și buzunar interior cu plasă pentru telefon, unul cu buzunar pentru pixuri și cuțite și deschidere pentru riglă pliabilă.

Detalii
Buclă laterală pentru ciocan
Închidere cu fermoar metalic
Nasturi metalice
Buclă în D

Finisaj
Fundul picioarelor reglabil cu butoane

Funcționalitate
Genunchi preîndoiți
Întindere în 2 direcții, Panou stretch pe buzunarul genunchiului și pe gambă

Reflex
Detalii reflectorizante

Rezistență
Buzunare genunchi întărite cu CORDURA®-stretch

Descriere:

  • Pantaloni de serviciu denim stretch cu construcție din blugi
  • Pentru o potrivire și un confort optimi, pantalonii au, de asemenea, panouri elastice pe coapse, precum și buzunare pentru genunchi cu încărcare superioară din CORDURA®-stretch
  • Detalii atent selecționate, cum ar fi detaliile reflectorizante discrete și buzunarul mobil din plasă
  • Nu este recomandat pentru meserii industriale

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057