{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | UNIQUE | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 50% bumbac; 50% poliester | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 205 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Spălare | 60 °C rufe colorate | |
Culoarea | albastru granulat / albastru-negru | |
Mărime DE | 48L | |
Standard | EN 14404 | |
Tip produs | Pantaloni de lucru |
Cod articol | 091474 48L | |
EAN / GTIN | 5711074450206 | |
Număr producător | 13079-230-11010 90C48 |