{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | MAGNI | |
Service special | Broderie | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 7% elastan; 93% poliamidă | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 310 g/m2 | |
Spălare | 40 °C rufe colorate | |
Culoarea | negru | |
Mărime DE | 44 | |
Tip produs | Short |
Cod articol | 091944 44 | |
Număr producător | 76583_990-44 |