Cardigan XXL

Cod articol: 493021175399XXL
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea high vis orange / schwarz
Mărime unisex 2XL
Tip produs Jachetă tricotată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 493021175399XXL
EAN / GTIN 7330509446317
Număr producător 493021175399XXL
L-Număr L00980 3536

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, tricotat, o parte periat, 380g/m².

Finisaj
Spate prelungit
Buclă cu bandă elastică

Buzunare
Buzunar la piept cu fermoar
Buzunare frontale cu fermoar

Închidere frontală
Fermoar frontal prevăzut cu o clapetă mică căptușită cu fleece

Detalii
Secțiuni de umăr ranforsate
Glugă fixă

Descriere:

  • Jacheta tricotată cu glugă de designer inteligent pentru confort
  • Jacheta are fermoare contrastante și este întărită cu material soft shell pe coate, umeri și spate pentru o mai bună rezistență la rupere
  • Aceasta este o jachetă excelentă pentru timpul liber și pentru muncă

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi