Cardigan Softshell gri melange/negru 4XL

Cod articol: 5940253690994XL
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea grau melange / schwarz
Mărime unisex 4XL
Tip produs Jachetă tricotată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5940253690994XL
EAN / GTIN 7330509802700
Număr producător 5940253690994XL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
97% poliester, 3% elastan, tricot Jacquard, periat pe o parte, elastic, 290 g/m²

Finisaj
Spate prelungit, Tivul inferior reglabil cu bandă elastică
Buclă cu bandă elastică

Buzunare
Buzunar la piept cu fermoar
Buzunare frontale cu fermoar

Detalii
Secțiuni de umăr ranforsate
Glugă fixă

Închidere frontală
Fermoar cu fermoar din plastic unidirecțional, Clapetă interioară de vânt

Descriere:

  • Jachetă tricotată cu glugă, cu un design elegant și o calitate imbatabilă și confortabilă a fleece-ului
  • Această jachetă are un material nou, unic, care poate fi descris cel mai bine ca un fleece tridimensional
  • Materialul periat conferă jachetei aspectul său cu confort elastic și suplu și căldură atunci când este nevoie
  • Pentru o durabilitate sporită, există panouri softshell de ranforsare în zonele expuse ale jachetei și, deoarece nu există softshell la subsuori, ventilația este îmbunătățită
  • Cașca 5940 are suprafețe de profil excelente, dar se potrivește la fel de bine la locul de muncă ca și în timpul liber
  • Este garantat că vă veți bucura de ea oricum

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi