Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Vestă matlasată încălzită, cu acumulator şi fular tip guler L-SET

Cod articol: 091239 L-SET

Detalii despre produs

Date tehnice

Sex Unisex
Culoarea negru
Material Poliester
Material căptuşeală interioară Poliester
Mărime unisex L
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 12 V
Capacitate acumulator 2 Ah
Tip produs Vestă de protecţie la frig

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091239 L-SET

Descriere

Livrare:

Set format din vesta matlasată încălzită Cod 091237, acumulator cu încărcător Cod 091241 și lavetă pentru furtun Cod 091243.

Notă:

Înainte de a depozita jacheta, aceasta trebuie răcită, iar acumulatorul şi suportul acestuia trebuie demontate. Elementele de încălzire formate din fibră nu trebuie să rămână fixate. Acumulatorul nu trebuie depozitat împreună cu bucăţi de metal (pericol de scurtcircuit). Acumulatorul şi încărcătorul nu trebuie desfăcute şi întotdeauna trebuie să fie uscate când se depozitează.