Jachetă de iarnă XXL

Cod articol: 449918459800XXL
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea dunkelgrau
Mărime unisex 2XL
Tip produs Jachetă de iarnă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 449918459800XXL
EAN / GTIN 7330509622988
Număr producător 449918459800XXL
L-Număr L00980 3877

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
65% poliester, 35% bumbac, uni, 166g/m²

Finisaj
Spate prelungit
Brățară interioară la capătul mânecii

Buzunare
Buzunare interioare cu buzunar pentru telefon
Buzunare frontale cu fermoar

Față de căptușeală
Față de căptușeală, Căptușeală din flanelă

Detalii
Interiorul gulerului în culoare contrastantă
Secțiuni de umeri ranforsate
Blåkläder broderie pe spate
Glugă detașabilă și reglabilă cu căptușeală călduroasă

Închidere frontală
Fermoar cu fermoar din plastic cu o singură direcție

Rezistență
Umerii ranforsați

Funcționalitate
Cu căptușeală

Descriere:

  • Jacheta căptușită termic care vă va ține de cald pe vreme rece
  • Este confecționată dintr-un material ușor și este întărită cu CORDURA® Denim pe umeri și are o închidere cu fermoar
  • Are o glugă detașabilă și reglabilă căptușită termic
  • Buzunarele din față au un fermoar și un buzunar pentru telefon din plasă
  • Spatele mai lung ține frigul la distanță

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi