Jachetă Softshell pentru femei S

Cod articol: 471925138699S
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea marineblau / schwarz
Mărime unisex S
Tip produs Jachetă Softshell

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 471925138699S
EAN / GTIN 7330509776322
Număr producător 471925138699S

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
92% poliester, 8% elastan, 3 straturi softshell, impermeabil 10000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²

Finisaj
Spate prelungit, tiv reglabil cu cordon de strângere
Termenul mânecii reglabil cu scai și încheietura mâinii

Buzunare
Buzunar la piept cu fermoar
Buzunare interioare
Buzunare frontale cu fermoar

Detalii
Guler căptușit cu fleece, Guler înalt
Glugă detașabilă, reglabilă
Suprafață bună pentru transfer
Buclă în D
Butoane metalice

Închidere frontală
Fermoar frontal prevăzut cu clapetă mică căptușită cu fleece, Fermoar robust din plastic cu două direcții

Funcționalitate
Croială pentru femei, potrivire casual
Material rezistent la vânt și la apă, fără cusături lipite

Reflex
Filtre reflectorizante întunecate pe umeri și spate

Descriere:

  • Jachetă softshell flexibilă și versatilă, cu croială feminină și glugă reglabilă
  • Reflectoare întunecate pe umeri și pe spate, plus fermoare robuste
  • Jacheta este concepută pentru a oferi o libertate maximă de mișcare și este confecționată dintr-o țesătură elastică, rezistentă la vânt și impermeabilă

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi