Vestă din fleece rezistentă la vânt negru M

Cod articol: 385525249900M
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea schwarz
Mărime unisex M
Tip produs Vestă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 385525249900M
EAN / GTIN 7330509485422
Număr producător 385525249900M
L-Număr L00980 4722

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, fleece în 3 straturi, laminat, impermeabil, rezistent la vânt, respirabil, 280 g/m²

Finisaj
Bordelura reglabilă cu cordon de strângere

Buzunare
Buzunarul de la piept cu fermoar
Buzunarele frontale cu fermoar și două buzunare interioare

Detalii
Gulerul căptușit cu fleece
D-. inel

Funcționalitate
Material respirabil și rezistent la vânt

Reflex
Detalii reflectorizante

Închidere frontală
Cerneapod robust ascuns cu fermoar din plastic unidirecțional

Rezistență
Guler întărit CORDURA®, umerii, tivul și clapeta de vânt

Descriere:

  • Vestă din fleece din material rezistent la vânt cu funcție respirabilă
  • Vesta are buzunare frontale, buzunare interioare și are întărituri CORDURA® pe umeri și în partea inferioară pentru o durabilitate suplimentară
  • Este echipată cu detalii reflex pentru o vizibilitate mai mare

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi