Jacheta Fiberfleece S

Cod articol: 486325028000S
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea ozeanblau
Mărime unisex S
Tip produs Jachetă de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 486325028000S
EAN / GTIN 7330509432617
Număr producător 486325028000S

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, blană de blană, 250g/m²

Finisaj
Spate prelungit, tivul inferior reglabil cu bandă elastică
Mâneci extinse cu gaură pentru degetul mare și tiv elastic

Buzunare
Buzunar la piept cu fermoar
Buzunare laterale cu fermoar

Închidere frontală
Fermoar din plastic cu un singur sens, Clapetă interioară de vânt cu fleece

Detalii
Glugă fixă

Descriere:

  • Jachetă confortabilă din blană de puf cu glugă fixă care vă ține de cald în zilele reci de toamnă
  • Jacheta are buzunare cu fermoar pe piept și pe laterale
  • Spatele este prelungit și are un cordon elastic pentru a preveni pătrunderea aerului rece în jurul taliei
  • Policioarele au, de asemenea, un cordon elastic, precum și găuri pentru degetul mare

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi