Jachetă fleece bleumarin XXL

Cod articol: 483025108900XXL
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea marineblau
Mărime unisex 2XL
Tip produs Jachetă microfleece

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 483025108900XXL
EAN / GTIN 7330509145845
Număr producător 483025108900XXL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, fleece, antipilling, 260g/m²

Finisaj
Spate prelungit, tivul de jos reglabil cu bandă elastică
Cu manșeta cu bandă elastică

Buzunare
Buzunarul de la piept cu fermoar
Buzunarele frontale cu fermoar

Detalii
Gulerul căptușit cu fleece

Închidere frontală
Cerneală robustă din plastic cu un singur sens

Descriere:

  • Jachetă cu material fleece anti-pilling
  • Adaugați funcții precum două buzunare frontale spațioase și un panou posterior extins, iar aceasta este o jachetă excelentă de purtat
  • Fermoar în față și pe buzunarul de la piept

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi