Jachetă din microfibra M

Cod articol: 499510109756M
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea dunkelgrau / rot
Mărime unisex M
Tip produs Jachetă microfleece

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 499510109756M
EAN / GTIN 7330509400487
Număr producător 499510109756M

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, microfleece, antipilling, 170g/m²

Finisaj
Spate prelungit
Detalii
Logo imprimat pe gât, Blåkläder imprimat pe panoul lateral
Panou elastic pe părțile laterale și pe mâneci

Buzunare
Buzunare frontale cu fermoar și două buzunare interioare

Închidere frontală
Fermoar din plastic cu fermoar unidirecțional, Clapetă interioară de vânt

Descriere:

  • O jachetă ușoară, sau un al doilea strat moale și călduros
  • Acest fleece are material elastic în lateral și la manșete pentru o mai bună potrivire
  • Imprimere Blåkläder pe partea dreaptă și două buzunare interioare pentru telefon și alte accesorii
  • Jacheta ideală atât la serviciu, cât și în afara acestuia, atunci când doriți un look sportiv
  • Jacheta albastru ocean este disponibilă doar ca ediție limitată

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi