Salopetă Industry elastică negru/galben C54

Cod articol: 614418329933C54
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea schwarz / gelb
Mărime DE 54
Tip produs Overall

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 614418329933C54
EAN / GTIN 7330509867242
Număr producător 614418329933C54

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
63% poliester, 33% bumbac, 4% elastolefină, twill 2/1, stretch, 260 g/m²

Buzunare
Buzunar interior pentru riglă
Buzunar la piept cu burduf și clapetă
Buzunar interior pentru telefon
Buzunar pentru pix pe mânecă
Buzunare interioare
Buzunare la nivelul picioarelor cu burduf și clapetă, nasturi metalici ascunși
Buzunar la spate, unul cu clapetă

Finisaj
Dispozitiv de extensie în partea de jos
Termenul mânecii reglabil cu nasturi metalici ascunși

Detalii
Guler cu bandă
Elastic reglabil în talie
Cusătură interioară a gambei cu cusătură cu 3 ace
Nasturi de presare metalice, Nasturi ascunși
Buclă în D

Funcționalitate
Genunchi pre-curbați, mâneci pre-curbate
Întindere în 2 direcții, fără zgârieturi

Reflex
Detaliu reflectorizant pe picioare, Bandă reflectorizantă pe mâneci

Închidere frontală
Copertă frontală cu Nasturi metalice ascunse, Fermoar robust ascuns din plastic cu două direcții

Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797

Descriere:

  • Pantaloni confortabili, rezistenți la flăcări, cu croială feminină și funcție stretch
  • Pantaloni de lucru ideali, cu un nivel ridicat de confort pentru persoanele care lucrează în medii expuse
  • Este echipat cu buzunare suspendate și detalii inteligente, cum ar fi panourile stretch pentru o libertate de mișcare și o flexibilitate sporite
  • Ulei, murdărie și apă este inerentă cu o rezistență ridicată la uzură
  • Tesatura CORDURA®/Kevlar®/Protal®- ranforsare la genunchi, riglă rabatabilă și buzunar pentru cuțit cu spațiu pentru un telefon
  • Certificat conform EN ISO 20471; EN 1149-5; EN ISO 11612 și IEC 61482-2
  • Clasificarea arcului: 10,7 cal/cm² (se aplică la materialul stretch)

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi