Multinorm combinezon Inerent D120

Cod articol: 608915123389D120
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea high vis gelb / marineblau
Mărime DE 120
Tip produs Overall

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 608915123389D120
EAN / GTIN 7330509626146
Număr producător 608915123389D120

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
44% modacrilic, 30% bumbac, 20% poliamidă FR, 5% aramidă, 1% antistatic, ripstop, rezistent la flacără, antistatic, 260 g/m²
Buzunari
Buzunari spate cu burduf, întărit și clapetă
Buzunari pentru picioare cu burduf, buzunar pentru telefon și buzunar pentru pixuri
Buzunar de piept cu fermoar, buzunar de piept cu fermoar metalic ascuns
Buzunar pentru riglă întărit cu suport pentru cuțit și buzunar pentru pixuri
Buzunare frontale cu clapetă și buton, Deschidere cu clapetă pentru prinderea îmbrăcămintei dedesubt
Buzunar exterior de protecție a genunchilor

Detalii
Buzunar de identificare detașabil. buzunar detașabil pentru haine ignifuge
Curea ajustabilă în talie
Secțiuni ale umerilor în culoare contrastantă
Guler înalt cu fermoar
Bucle plasate pe ambele părți ale pieptului pentru plasarea detectorului de gaz/metrului de oxigen/microfonului
Etichete de certificare externe

Finisaj
Termenul mânecii reglabil cu velcro
Tăieturile C pot fi extinse la mărimile C100

Închidere frontală
Fermoar robust și ascuns cu două căi, din metal, Închidere frontală cu Nasturi ascunse din plastic, Capac frontal cu Nasturi metalice ascunse, Fermoar robust ascuns din plastic cu două direcții

Reflex
Fireturi reflectorizante rezistente la flacără, cusute cu cusături duble, Reflectoare pe umeri

Funcționalitate
Repelent la ulei, murdărie și apă, Fără metal

Rezistență
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-ranforsată la genunchi

Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797

Descriere:

  • Salopetele sunt confecționate din țesătură inerent ignifugă, ceea ce înseamnă că proprietățile ignifuge sunt prezente în mod natural în fibrele sale
  • Această salopetă moale permite mișcări ușoare, iar genunchii sunt întăriți cu o țesătură CORDURA®/Kevlar®/Protal®
  • Salopeta dispune de numeroase soluții inteligente de buzunare concepute pentru a respecta standardele de certificare
  • Bucățile supuse uzurii excesive sunt întărite cu o grosime dublă pentru a le prelungi durata de viață
  • Bucățile au o deschidere pentru accesul la următoarea- îmbrăcămintea de strat
  • Tesatura Ripstop asigură o durabilitate de top, care nu se rupe
  • Toate mărimile C pot fi prelungite până la mărimile C-150
  • Produsul este certificat în conformitate cu EN 1149-5, EN ISO 13034 PB (6), EN ISO 20471 Clasa 3, EN ISO 11611 Clasa 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2 Clasa 1, ATPV: 11. 9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • Testat pentru a îndeplini cerințele EN ISO 15797 pentru spălarea industrială

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi