3M™ Bandă de film PTFE 5490, gri, 101,6 mm x 33 m

Cod articol: 7000048616
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 3 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000048616
EAN / GTIN 50021200034324
Număr producător 7000048616

Descriere

Execuţie:

Rezistență excelentă la substanțe chimice
Rezistență la temperaturi ridicate
PTFE extrudat se așează mai bine pe suprafețe drepte decât PTFE decojit.
Creează o suprafață extrem de netedă
Potrivit în special pentru finisarea glisantă a suprafețelor drepte

Descriere:

Reduce frecarea între suprafețele în mișcare Suportul extrudat al benzii adezive 3M™ PTFE 5490 nu se încolăcește după ce se derulează de pe rolă și este mai plat decât stratul de peliculă PTFE, creând o suprafață mai uniformă și mai rezistentă la alunecare. Această bandă a fost dezvoltată ca o soluție rapidă și ușoară pentru a reduce frecarea dintre suprafețele în mișcare. Acționează ca un material antiaderent sau de desprindere ușoară între suprafețele care se lipesc între ele din cauza presiunii, a schimbărilor de temperatură sau a altor factori. Utilizarea benzii PTFE 3M™ 5490 poate îmbunătăți mobilitatea suprafeței, poate elimina scârțâiturile și zornăiturile și poate reduce zgomotul mașinii. PTFE este rezistent la substanțe chimice și poate fi utilizat ca barieră chimică temporară. Banda poate fi utilizată într-o gamă largă de temperaturi de la -54 °C la 260 °C și este potrivită pentru diverse aplicații. Aplicații recomandate: Învelirea rolelor pentru prelucrarea țesăturilor, precum și a benzilor și plăcilor unde se pot depune materiale lipicioase și culori, împachetarea cablurilor și cablurilor expuse la temperaturi ridicate, reducerea scârțâiturilor și a zgomotului, căptușirea toboganelor, a pasajelor și a conductelor, ecranarea și protecția împotriva substanțelor chimice, agent de separare pentru lipirea materialelor compozite Ce este PTFE? PTFE (politetrafluoroetilenă) este un material sintetic utilizat în diverse industrii și aplicații pentru a reduce coeficientul de frecare. Datorită proprietăților sale antiaderente și a rezistenței ridicate la căldură, PTFE este utilizat ca un strat antiaderent în tigăi și alte vase de gătit. Proprietatea sa neconductivă îl face excelent ca material izolator în aplicațiile electrice. PTFE este neutru la multe substanțe chimice datorită rezistenței chimice a compușilor fluoropolimerici, ceea ce îl face g

Caracteristică:

Rezistență excelentă la substanțe chimice
PTFE extrudat este mai bun pe suprafețe drepte decât PTFE decojit
Creează o suprafață extrem de netedă
Bandă PTFE extrudată nu se rulează aproape deloc atunci când este derulată
Rezistență la temperaturi pe termen scurt de până la +260 °C

Notă:

Datorită rezistenței sale mecanice ridicate și a suprafeței sale respingătoare de adeziv, această bandă este potrivită ca o acoperire de alunecare și protecție într-o mare varietate de aplicații.
Acoperire antiadezivă a rulourilor, rolelor, panourilor etc. care intră în contact cu substanțe lipicioase sau chimice
Pentru căptușirea jgheaburilor, a pasajelor și a conductelor
Ecranare și protecție împotriva substanțelor chimice
Pentru înfășurarea în jurul rolelor de ghidare pentru a reduce frecarea
Izolarea fonică a pieselor ale căror suprafețe se freacă între ele
Agent de eliberare pentru lipirea materialelor compozite