Execuţie:
Bandă adezivă de transfer cu grosimea de 130 µm pe o hârtie protectoare de sticlă cu grosimea de 80 µm. Aderență imediată. Aderare rapidă.
Pentru lipirea rapidă a materialelor datorită puterii instantanee a adezivului
Banda de transfer are proprietăți adezive excelente și aderă bine la multe suprafețe cu energie mare și mică, cum ar fi polietilena de înaltă densitate (HDPE), PP, ABS, policarbonat, PMMA; acoperiri cu pulbere. Aderență instantanee excelentă.
Rezistență bună la solvenți și rezistență excelentă la umiditate. Aderă bine la o gamă largă de materiale plastice, inclusiv ABS, polietilenă de înaltă densitate (HDPE), PP, PMMA, materiale acrilice și policarbonat. Ideal pentru echipamente electronice.
Rezistență bună la solvenți și umiditate
Descriere:
Benzile de transfer din seria 3M™ Adhesive 360 (9626, 9627) au o aderență rapidă la majoritatea suprafețelor cu energie redusă. Benzile adezive au un miros redus, o reprelucrabilitate excelentă și scurgeri reduse de adeziv.
Caracteristică:
Bandă adezivă de transfer cu grosimea de 130 µm pe o hârtie protectoare de sticlă cu grosimea de 80 µm. Aderență instantanee. Aderență rapidă.// Bandă de transfer cu grosimea de 130 µm pe o hârtie de protecție de sticlă de 80 µm. Aderență instantanee. Aderare rapidă.
Pentru lipirea rapidă a materialelor cu aderență instantanee datorită adezivului din seria 360// Pentru lipirea rapidă a materialelor cu aderență instantanee datorită adezivului din seria 360.
Banda de transfer are proprietăți adezive excelente și aderă bine la multe suprafețe cu energie mare și joasă, cum ar fi polietilena de înaltă densitate (HDPE), PP, ABS, policarbonat, PMMA; acoperiri cu pulbere// Banda de transfer are proprietăți adezive excelente și aderă bine la multe suprafețe cu energie mare și joasă, cum ar fi polietilena de înaltă densitate (HDPE), PP, ABS, policarbonat, PMMA; acoperiri cu pulbere.
Rezistență bună la solvenți și rezistență excelentă la umiditate. Aderă bine la o gamă largă de materiale plastice, cum ar fi ABS, polietilena de înaltă densitate (HDPE), PP, PMMA, acrilice și policarbonat. Ideal pentru echipamente electronice // Rezistență bună la solvenți și rezistență excelentă la umiditate. Aderă bine la o gamă largă de materiale plastice, cum ar fi ABS, polietilena de înaltă densitate (HDPE), PP, PMMA, acrilice și policarbonat. Ideal pentru echipamente electronice.
Rezistență bună la solvenți și umiditate// Rezistență bună la solvenți și umiditate
Versiunea mai groasă a 9626// Versiunea mai groasă a 9626
Notă:
Fixarea de ornamente și elemente decorative
Poate fi utilizat pe substraturi acoperite cu pulbere sau vopsite cu vopsea UV
Suprafețe cu energie mare și mică
Asamblarea carcaselor și componentelor din plastic