Execuţie:
Folie suport din PET cu grosimea de 36 µm, echipată cu un strat adeziv din seria 420 cu grosimea de 56 µm pe partea expusă și un strat adeziv din seria 1050 cu grosimea de 56 µm pe partea de hârtie protectoare. Bandă adezivă dublă față-verso, repoziționabilă și detașabilă.
Pelicula suport PET asigură o bună stabilitate, simplificând laminarea și decuparea. Aplicații la temperaturi ridicate.
Potrivit pentru aplicații la temperaturi ridicate
Poziționarea și repoziționarea materialelor ușoare
Aceste benzi cu două fețe au un adeziv permanent pe partea expusă și un adeziv detașabil și repoziționabil pe partea de protecție din hârtie. Repoziționabil și pentru aplicații și îndepărtări multiple. Lipirea este posibilă la 32 °F.
Descriere:
Banda adezivă 3M™ 9425HT cu două fețe, detașabilă și repoziționabilă, este potrivită pentru fixarea temporară a materialelor ușoare. Banda noastră dublu-adezivă poate fi utilizată pentru o gamă largă de suprafețe și materiale. De exemplu, pentru hârtie, materiale plastice, folii sau spume. Banda noastră adezivă este ideală pentru laminare și decupare și pentru aplicații în care este necesară rezistența la temperaturi ridicate.
Caracteristică:
Folie PET cu grosimea de 36 µm, cu un strat adeziv din seria 420 cu grosimea de 56 µm pe partea expusă și un strat adeziv din seria 1050 cu grosimea de 56 µm pe partea de hârtie suport. Bandă adezivă dublă față-verso, repoziționabilă și detașabilă.
Pelicula suport din PET asigură o bună stabilitate, facilitând laminarea și decuparea. Aplicații la temperaturi ridicate.
Potrivit pentru aplicații la temperaturi ridicate
Poziționarea și repoziționarea materialelor ușoare
Bandă dublu adezivă potrivită pentru o gamă largă de suprafețe sau materiale, cum ar fi hârtia, plasticul, pelicula sau spuma, atunci când acestea trebuie fixate sau securizate temporar.
Notă:
Use for laminating die-cutting, and on high temperature applications
Use for temporary mounting of lightweight materials such as paper, plastics, films or foams