Execuţie:
Lipire rapidă și ușoară și durabilitate puternică, de lungă durată
Rezistență la utilizare imediată datorită adezivului sensibil la presiune
Fixarea aproape invizibilă asigură suprafețe netede
Bandă adezivă acrilică neagră de înaltă performanță cu grosime de 1,1 mm, conformabilă, cu două fețe, de înaltă performanță, pentru rezistență și conformabilitate în aplicații solicitante, în special pe materiale cu energie de suprafață medie și mare
Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, eliminând găurirea, șlefuirea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea.
Descriere:
Benzile 3M VHB de înaltă performanță sunt benzi adezive față-verso realizate din adeziv acrilic cu celule închise. Acestea oferă o adaptabilitate ridicată la suprafețele care urmează să fie lipite. Suprafețele netede sau texturate pot fi lipite pe întreaga suprafață fără tensiune. Ideal pentru o varietate de materiale cu energie de suprafață ridicată și medie, cum ar fi metalele, materialele plastice, lacurile sau sticla. Rezistență ridicată la plastifianți (de exemplu, cu substraturi din PVC).
Caracteristică:
Lipire rapidă și ușoară și durabilitate de înaltă performanță și de lungă durată// Lipire rapidă și ușoară și durabilitate de înaltă performanță și de lungă durată
Rezistență la utilizare imediată datorită adezivului sensibil la presiune// Rezistență la utilizare imediată datorită adezivului sensibil la presiune
O legătură adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat// O legătură adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat
Bandă dublă adezivă conformabilă de înaltă performanță, cu grosime de 1,1 mm, cu adeziv acrilic negru, pentru rezistență și conformabilitate în aplicații solicitante, în special pe materiale cu energie de suprafață medie și mare// Bandă dublă adezivă conformabilă de înaltă performanță, cu grosime de 1,1 mm, cu adeziv acrilic negru, pentru rezistență și conformabilitate în aplicații solicitante, în special pe materiale cu energie de suprafață medie și mare.
Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, rectificarea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea// Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, rectificarea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea
Absorbția mare a sarcinii dinamice reduce vibrațiile și șocurile// Absorbția mare a sarcinii dinamice reduce vibrațiile și șocurile
Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.// Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.
Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare// Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare
Rezistență ridicată la plastifianți// Rezistență ridicată la plastifianți
Notă:
Aplicație pentru materiale decorative și mulaje, plăcuțe și logo-uri, afișaje, fixări de panouri și rigidizări.
Aplicațiile acoperă o gamă largă de industrii, inclusiv transporturi, aparate, electronice, soluții de afișare și industria generală.