Bandă 3M™ VHB™ 4905 F 6 mm x 600 m

Cod articol: 7000072245
  • Cantitatea minimă de comandă 9 bucăţi
  • Pași de comandă: 9 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000072245
EAN / GTIN 04046719173198
Număr producător 7000072245

Descriere

Execuţie:

Lipire rapidă și ușoară și durabilitate puternică, de lungă durată
Rezistență la utilizare imediată datorită adezivului sensibil la presiune
Fixarea aproape invizibilă asigură suprafețe netede; datorită transparenței, chiar și marginile rămân invizibile
Bandă adezivă de înaltă performanță, robustă, cu grosime de 0,5 mm, cu două fețe, transparentă, realizată din adeziv acrilat, pentru diverse utilizări, în special pe materiale cu energie superficială ridicată.
Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, eliminând găurirea, șlefuirea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea.

Descriere:

Benzile 3M VHB de înaltă performanță sunt benzi cu două fețe realizate din adeziv acrilic cu celule închise. Acestea oferă o bună conformabilitate la suprafețele care urmează să fie lipite. Suprafețele netede sau texturate pot fi lipite pe întreaga suprafață fără tensiune. Ideal pentru o varietate de materiale cu energie de suprafață ridicată, cum ar fi metalele, materialele plastice sau sticla. Produsele se caracterizează prin transparența lor ridicată.

Caracteristică:

Lipire rapidă și ușoară și puternică și durabilă// Lipire rapidă și ușoară și puternică și durabilă// Adeziv acrilic universal transparent, de 0,5 mm, și miez de spumă acrilică solidă.
Natura transparentă permite îmbinarea materialelor transparente cu un strat adeziv practic invizibil// Rezistență instantanee la utilizare datorită adezivului sensibil la presiune// Rezistență instantanee la utilizare datorită adezivului sensibil la presiune
Asigură o aderență puternică și durabilă la o gamă largă de suprafețe cu energie de suprafață mare până la medie, cum ar fi vopsele, metale, sticlă, polimetilmetacrilat (PMMA) și policarbonat// O aderență adezivă practic invizibilă asigură un design optimizat; transparența ridicată înseamnă că până și marginile trec neobservate// O aderență adezivă practic invizibilă asigură un design optimizat; transparența ridicată înseamnă că până și marginile trec neobservate
Bandă adezivă acrilică dublă față-verso, transparentă, cu grosime de 0,5 mm, pentru o gamă largă de aplicații, în special pentru materiale cu energie de suprafață ridicată// Bandă adezivă acrilică dublă față-verso, transparentă, cu grosime de 0,5 mm, pentru o gamă largă de aplicații, în special pentru materiale cu energie de suprafață ridicată// Excelentă pentru utilizare în exterior, rezistentă la UV și solvenți
Rezistență ridicată la îmbătrânire// Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, șlefuirea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea// Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, șlefuirea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea
Absorbția dinamică ridicată a sarcinii reduce vibrațiile și șocurile// Absorbția dinamică ridicată a sarcinii reduce vibrațiile și șocurile// Asigură o etanșare permanentă împotriva apei, umezelii și altora
Absorbție ridicată a sarcinilor dinamice, absoarbe vibrațiile și șocurile// Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii, etc.// Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii, etc.
Nu este necesară găurirea, șlefuirea, vopsirea, înșurubarea, sudarea sau curățarea din nou// Permite utilizarea de materiale mai subțiri, mai ușoare și diferite// Permite utilizarea de materiale mai subțiri, mai ușoare și diferite
Materialul transparent este ideal pentru lipirea materialelor transparente// Materialul transparent este ideal pentru lipirea materialelor transparente// Permite utilizarea de materiale mai subțiri, mai ușoare și diferite
Proiectat pentru utilizare în interior și exterior

Notă:

Pentru îmbinarea materialelor transparente
Pentru montarea panourilor translucide cu iluminare din spate
Pentru lipirea ferestrelor obiectivelor pe corpurile aparatelor foto
Pentru lipirea materialelor decorative, a ornamentelor sau a pieselor de adaos
Pentru lipirea plăcilor de identificare, a logo-urilor și a semnelor