Execuţie:
Opțiuni avansate de proiectare
Reducerea retușurilor
Îmbinări rapide și ușoare
Reducerea costurilor de producție
Ideal pentru lipirea metalelor și înainte de acoperirea cu pulbere
Descriere:
Benzile 3M VHB de înaltă performanță sunt benzi cu două fețe realizate din adeziv acrilic cu celule închise. Acestea oferă o bună conformabilitate la suprafețele care urmează să fie lipite. Suprafețele netede sau texturate pot fi lipite pe întreaga suprafață fără tensiune. Ideal pentru o varietate de materiale cu energie de suprafață ridicată, cum ar fi metalele, materialele plastice sau sticla. Acest adeziv a fost dezvoltat special pentru utilizarea la temperaturi ridicate și înainte de acoperirea cu pulbere.
Caracteristică:
Posibilități de proiectare îmbunătățite// Lipire rapidă și ușoară, plus durabilitate puternică și de lungă durată
Procesare ulterioară redusă// Rezistență imediată la utilizare datorită adezivului sensibil la presiune adeziv sensibil la presiune
Legătura adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat// Îmbinări rapide și ușoare
Bandă adezivă de înaltă performanță cu grosime de 1,1 mm, robustă, cu două fețe, de culoare albă, realizată din adeziv universal cu rezistență la temperaturi ridicate// Reducerea costurilor de producție
Ideal pentru lipirea metalelor și înainte de acoperirea cu pulbere// Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, șlefuirea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea
Absorbția mare a sarcinii dinamice reduce vibrațiile și șocurile// Absorbția mare a sarcinii dinamice reduce vibrațiile și șocurile
Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.// Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.
Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare// Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare
Rezistență excelentă la temperatură la lipirea pieselor metalice înainte de vopsire// Rezistență excelentă la temperatură la lipirea pieselor metalice înainte de vopsire
Notă:
Poate fi utilizat pentru lipirea elementelor de rigidizare și a panourilor, pentru montarea în fața cuptoarelor de vopsire și pentru materiale decorative și mulaje.
Aplicațiile acoperă o gamă largă de industrii, inclusiv transporturi, aparate, electronice, soluții de afișare și industria generală.