Execuţie:
Culoarea produsului: alb
Fixarea aproape invizibilă asigură suprafețe omogene
Lungime totală: 33 m
Lățimea totală: 19,05 mm
Nu este necesară găurirea, șlefuirea, înșurubarea, sudarea, post-tratarea și curățarea
Descriere:
Sistemele de îmbinare VHB utilizează adezivi acrilici fermi, care au o putere de fixare excelentă pe termen lung. Aderența la exfoliere și puterea de rezistență la tracțiune a produselor din familia VHB sunt semnificativ mai mari decât cele ale produselor tipice de bandă sensibilă la presiune.
Caracteristică:
Rapid și ușor pentru a crea o legătură permanentă puternică și durabilă
Fixare aproape invizibilă, asigură suprafețe omogene
Poate înlocui metodele convenționale de îmbinare mecanică (nituire, sudură, înșurubare) sau adezivi lichizi, fiind potrivit pentru aplicații transparente.
Rezistă la condiții dificile de transport și expediere
Nu este nevoie de găurire, șlefuire, înșurubare, sudare, post-tratare sau curățare
Etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.
Aderență imediată și rezistență la exploatare datorită adezivului PSA
Permite utilizarea de materiale mai subțiri, mai ușoare și diferite.