Execuţie:
Zgomot redus și ușor de derulat
Bandă de ambalare pentru ambalaje ușoare din carton și folie de ambalaj
Adeziv fără solvenți
Rezistență ridicată la margini și la rupere
Aderență excelentă la hârtia de mascare reciclată sau la cartonul de fibre
Descriere:
Bandă de ambalare de uz general cu zgomot redus pentru aplicații cu greutate redusă. Scotch® Packaging Tape 309 este o bandă de polipropilenă de 50 de microni cu adeziv acrilic, de uz general, care oferă fiabilitate în aplicații sensibile la costuri și cu greutate redusă. Este special conceput pentru a elimina zgomotul obișnuit de derulare, pentru a rezista la temperaturi scăzute, pentru a fi ușor de aplicat și pentru a se aplica fără probleme cu mâna, cu un distribuitor manual sau cu mașina de sigilat cutii 3M-Matic™. Domeniile de aplicare recomandate includ: Aplicații comerciale generale, pentru alimente și băuturi, aplicații la temperaturi scăzute, cutii de carton expuse la lumină UV și benzi sensibile la vârstă. Banda de ambalaj 309 are un adeziv acrilic. Aderă instantaneu și uniform la suprafețe dificile, cum ar fi cartonul cu un procent ridicat de material reciclat. Banda aderă bine la margini și este rezistentă la rupere.
Caracteristică:
Bandă de ambalare ieftină și fiabilă pentru ambalaje ușoare// Zgomot redus și ușor de derulat
Desfășurare silențioasă// Bandă de ambalare pentru cutii de carton ușoare și ambalaje din folie
Aderență excelentă la husele de protecție reciclate sau la panourile din fibre// Adeziv fără solvenți
Rezistență limitată la razele UV și la îngălbenire, potrivit pentru aplicații de arhivă// Rezistență ridicată la margini și la rupere
Aderență excelentă la hârtia de protecție reciclată sau la cartonul de fibre// Rezistență ridicată la margini și la rupere
Bandă de ambalare de uz general pentru aplicații sensibile la costuri
Notă:
Pentru sigilarea cutiilor de carton ușoare