Execuţie:
Bandă de montaj albastră pentru plăci flexografice cu aderență ridicată pe partea plăcii și microcanale care împiedică formarea bulelor de aer
Grosime 0,51 mm
Solid
Toleranțele minime de grosime permit imprimantei să utilizeze mai multe densități de spumă într-o singură lucrare de imprimare pentru a optimiza calitatea imprimării.
Pelicula protectoare creează microcanale pe ambele părți ale benzii adezive. Modelul de grilă în formă de diamant permite aerului prins între bandă și cilindru/manșon și între bandă și clișeu să iasă. Acest lucru mărește productivitatea, reduce timpii de execuție și evită imperfecțiunile din imprimare.
Descriere:
Banda 3M™ Cushion-Mount™ Plus Cliché Tape E1820H are un adeziv mai puternic pe partea de clișeu și este utilizată pentru montarea ușoară a plăcilor flexografice pe cilindri sau manșoane. Aceasta permite obținerea unor rezultate de imprimare de înaltă calitate cu o combinație de motive solide și semitone cu zone predominant solide. Folia noastră protectoare Easy Mount creează microcanale pe ambele părți adezive. Modelul de grilă în formă de diamant creează o rețea continuă și permanentă de microcanale în filmul adeziv, permițând aerului să iasă dintre banda adezivă și cilindru/manșon și dintre banda adezivă și clișeu. Adezivul de pe partea (orientată spre clișeu) cu folie protectoare a fost dezvoltat special pentru plăcile fotopolimerice. Are o forță de fixare ridicată în timpul procesului de imprimare și permite ca placa de imprimare să fie îndepărtată cu ușurință după aceea. Adezivul de pe partea (orientată spre cilindru) fără folie protectoare a fost dezvoltat special pentru cilindri/manșoane de imprimare. Aceasta garantează că banda este ușor de aplicat în timpul asamblării și că poate fi îndepărtată în mod curat în timpul dezasamblării.
Caracteristică:
Bandă de montaj albastră pentru plăci flexografice cu aderență ridicată pe partea plăcii și microcanale care previn formarea bulelor de aer// Bandă de montaj albastră pentru plăci flexografice cu aderență ridicată pe partea plăcii și microcanale care previn formarea bulelor de aer
Grosime 0,51 mm// Grosime 0,51 mm
Foarte greu// Foarte greu
Toleranțele minime de grosime permit imprimantei să utilizeze mai multe densități de spumă la o singură lucrare de imprimare pentru a optimiza calitatea imprimării// Toleranțele minime de grosime permit imprimantei să utilizeze mai multe densități de spumă la o singură lucrare de imprimare pentru a optimiza calitatea imprimării
Pelicula protectoare creează microcanale pe ambele fețe ale benzii. Modelul de grilă în formă de diamant permite aerului prins între bandă și cilindru/manșon și între bandă și clișeu să iasă. Acest lucru crește productivitatea, reduce timpii de execuție și evită defectele de imprimare.// Filmul protector creează microcanale pe ambele părți ale benzii. Modelul de grilă în formă de diamant permite aerului prins între bandă și cilindru/manșon și între bandă și clișeu să iasă. Acest lucru mărește productivitatea, reduce timpii de execuție și evită imperfecțiunile din imprimare.
Plăcile montate pe E1820H nu au bule de aer sub clișeu - datorită microcanalelor integrate în banda adezivă// Plăcile montate pe E1820H nu au bule de aer sub clișeu - datorită microcanalelor integrate în banda adezivă.
Folia protectoare creează microcanale în formă de diamant în adeziv// Folia protectoare creează microcanale în formă de diamant în adeziv
Îndepărtarea clișeului de pe banda adezivă din spumă este complet lipsită de reziduuri// Îndepărtarea clișeului de pe banda adezivă din spumă este complet lipsită de reziduuri
Banda de montare a plăcii poate fi îndepărtată în mod curat de pe manșon sau de pe cilindrul de imprimare din oțel// Banda de montare a plăcii poate fi îndepărtată în mod curat de pe manșon sau de pe cilindrul de imprimare din oțel.
Imprimare flexo, imprimantă flexo// Imprimare flexo, imprimantă flexo
Bandă de montare a plăcilor din spumă pentru imprimare flexografică
Notă:
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves