Execuţie:
Disponibil în diferite grosimi
Structura împotriva formării bulelor
Forțe de lipire diferite față de clișeu sau cilindru/manșon
Repoziționabilitate excelentă
Toleranțe minime de grosime
Descriere:
Benzile de montare a plăcilor din spumă de înaltă calitate în 7 durități de spumă precis definite oferă soluția optimă pentru fiecare aplicație. Diferiți adezivi asigură o bună repoziționare, o fixare fiabilă și o îndepărtare fără reziduuri a plăcii de imprimare. O peliculă protectoare exclusivă și microcanalele de pe ambele fețe ale benzii împiedică formarea nedorită de bule. Benzile de montare a plăcilor 3M Cushion-Mount sunt potrivite pentru cele mai fine rigori de ecran și pentru noile tehnici de reprodus, cum ar fi NX, HD și MC, fiind deja utilizate cu succes în aceste aplicații în întreaga lume.
Caracteristică:
Disponibil în diferite grosimi// Bandă albă de montaj pentru plăci flexografice cu microcanale în stratul adeziv, îndepărtarea ușoară și curată a clișeului, tolerantă la pete de cerneală; 0,50mm
Toleranțele minime de grosime permit imprimantei să utilizeze mai multe densități de spumă într-o singură imprimare pentru a optimiza calitatea imprimării// Structura împotriva formării bulelor
Prin absorbția vibrațiilor, se pot obține creșteri ale vitezei de imprimare fără a compromite calitatea// Diferite forțe de aderență la clișeu sau la cilindru/manșon
Repoziționare excelentă// Toleranțele minime de grosime permit imprimantei să utilizeze mai multe densități de spumă la o singură imprimare pentru a optimiza calitatea imprimării.
Îndepărtare fără reziduuri
Aderență fiabilă
Notă:
Adecvat pentru cele mai fine rulaje de ecran și pentru noile tehnici de reprodus, cum ar fi NX, HD și MC
Special dezvoltat pentru cele mai înalte cerințe
Utilizat cu succes în întreaga lume