Execuţie:
Culoarea produsului: Roz
Lungime totală: 22,86 m
Lățimea totală: 457,2 mm
Descriere:
Banda de montare a plăcilor 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1915H cu putere adezivă ridicată pe partea plăcii este utilizată pentru montarea plăcilor fotopolimerice pe cilindri de imprimare sau pe manșoane. Se utilizează la imprimarea combinată de mare viteză (proporție crescută de motive în tonuri de mijloc). Folia noastră protectoare Easy Mount creează microcanale pe ambele părți adezive. Modelul de grilă în formă de diamant creează o rețea continuă și permanentă de microcanale în filmul adeziv, permițând aerului să iasă dintre banda adezivă și cilindru/manșon și dintre banda adezivă și clișeu. Adezivul de pe partea (orientată spre clișeu) cu folie protectoare a fost dezvoltat special pentru plăcile fotopolimerice. Are o forță de fixare ridicată în timpul procesului de imprimare și permite ca placa de imprimare să fie îndepărtată cu ușurință după aceea. Adezivul de pe partea dinspre cilindru a fost dezvoltat special pentru cilindrii/manșoanele de imprimare. Aceasta garantează că banda este ușor de aplicat în timpul asamblării și că poate fi îndepărtată în mod curat în timpul dezasamblării.
Caracteristică:
Pentru montarea plăcilor de imprimare flexografică pe cilindri sau manșoane
Pentru imprimarea combinată de înaltă calitate cu conținut sporit de haltere
Îndepărtare curată de pe placa și cilindrul de imprimare
Pentru montarea plăcilor de imprimare se utilizează benzi adezive cu microcanale și rezistență sporită a adezivului.