Execuţie:
Lipire rapidă și ușoară și durabilitate puternică, de lungă durată
Rezistență la utilizare imediată datorită adezivului sensibil la presiune
Fixarea aproape invizibilă asigură suprafețe netede
Bandă adezivă cu grosime de 0,25 mm, foarte rezistentă, cu adeziv dublu față-verso, de culoare albă, cu adeziv universal pe ambele fețe, aderă la o gamă largă de materiale cu energie de suprafață ridicată
Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, eliminând găurirea, șlefuirea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea.
Descriere:
Banda 3M™ VHB™ Tape 4914 este o bandă albă, cu grosimea de 0,25 mm, fermă, cu două fețe, sensibilă la presiune, din spumă acrilică cu celule închise, pentru a fixa o gamă largă de materiale, inclusiv multe metale și materiale plastice. Este ideală pentru lipirea cu profil redus.
Caracteristică:
Lipire rapidă și ușoară și durabilitate de înaltă performanță și de lungă durată// Lipire rapidă și ușoară și durabilitate de înaltă performanță și de lungă durată
Rezistență la utilizare imediată datorită adezivului sensibil la presiune// Rezistență la utilizare imediată datorită adezivului sensibil la presiune
O legătură adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat// O legătură adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat
0,25 mm grosime, bandă adezivă albă cu două fețe, foarte rezistentă, cu adeziv universal pe ambele fețe, aderă la o gamă largă de materiale cu energie de suprafață ridicată// 0,15 mm grosime, bandă adezivă albă cu două fețe, foarte rezistentă, cu adeziv universal pe ambele fețe, aderă la o gamă largă de materiale cu energie de suprafață ridicată// 0,15 mm grosime, bandă adezivă albă cu două fețe, foarte rezistentă, cu adeziv universal pe ambele fețe, aderă la o gamă largă de materiale cu energie de suprafață ridicată
Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, rectificarea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea// Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, rectificarea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea
Absorbția dinamică ridicată a sarcinii reduce vibrațiile și șocurile; performanță excepțională de absorbție a șocurilor// Absorbția dinamică ridicată a sarcinii reduce vibrațiile și șocurile; performanță excepțională de absorbție a șocurilor
Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.// Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.
Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare// Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare
Linii de legătură înguste// Linii de legătură înguste
Notă:
Poate fi utilizat pentru lipirea materialelor transparente, montarea panourilor translucide retroiluminate, a sticlei ranforsate cu rășină, a metalului, a sticlei și a materialelor cu energie de suprafață ridicată (HSE), a materialelor decorative și a mulurilor, a plăcuțelor de identificare și a logo-urilor, lipirea panourilor și fixarea rigidizatorilor.