Execuţie:
Culoarea produsului: gri
Flexibilitate ridicată pentru a se adapta la suprafețe neregulare, cum ar fi cablurile de cabluri
Lungime totală: 50 m
Lățimea totală: 1050 mm
Performanță foarte bună de împământare și ecranare
Descriere:
Banda 3M™ EMI Shielding Fabric Tape CN-3190 este o bandă de ecranare cu adeziv acrilic, cu o grosime de 4,3 milimetri. Această bandă este potrivită pentru aplicații cum ar fi împământarea și ecranarea EMI a echipamentelor, componentelor și încăperilor ecranate. Se livrează pe o căptușeală detașabilă pentru tăiere și manipulare ușoară.
Caracteristică:
Foarte adaptabil, cu adeziv acrilic
Acoperirea din aliaj de cupru și nichel asigură o mai mare flexibilitate și adaptabilitate
Potrivit pentru împământarea și ecranarea EMI a echipamentelor, componentelor și spațiilor ecranate
Pentru crearea de prototipuri, dezvoltare și depanarea proiectelor electrice
Pelicula sa protectoare este detașabilă și permite o aplicare ușoară și o decupare fără complicații.
Conform RoHS 2011/65/UE