Execuţie:
Bandă adezivă din țesătură bine țesută
Adaptabilitate bună
Poate fi utilizat împreună cu umiditatea
Manipulare ușoară
Mascare ușoară în curbe
Descriere:
Banda 3M™ Fabric Tape 389 este o bandă de uz general cu aderență foarte bună la o mare varietate de materiale. Prezintă o bună rezistență la rupere și flexibilitate pentru utilizarea pe suprafețe inegale. Banda din țesătură acoperită cu polietilenă este ușor de manevrat și poate fi utilizată și în combinație cu umiditatea. Mascarea ușoară în curbe este ușor de realizat cu ajutorul benzii cu ochiuri strânse. Practic, are o putere de fixare permanentă foarte mare și o bună conformabilitate. Printre aplicațiile posibile se numără codificarea în culori a componentelor, reparații generale sau împachetarea țevilor, a țesăturilor și multe altele. Culoarea benzii: argintie.
Caracteristică:
Bandă adezivă din țesătură strânsă// Aderență inițială foarte puternică la majoritatea suprafețelor
Bună conformabilitate// Material de suport cu rezistență/rezistență la abraziune adecvat pentru aplicații industriale
Rezistent la umezeală și vapori de apă// A se utiliza în combinație cu umiditatea
Ușor de manevrat// Se poate rupe cu ușurință cu mâna în ambele direcții
Disponibil în diferite culori și dimensiuni// Mascare ușoară în curbe
Acoperit cu polietilenă
Rezistență foarte mare a legăturii permanente
Extrem de versatil
Aderență permanentă bună
Aderență foarte bună la o gamă largă de suprafețe
Notă:
Reparații generale
Împachetarea țevilor, a țesăturilor etc.
Potrivit pentru utilizare pe o mare varietate de substraturi
Adecvat pentru codificarea în culori a componentelor
Pentru coduri de culoare, marcare sau etichetare
Pentru sigilarea containerelor și repararea prelatelor