Bandă ignifugată 3M™ VHB™ 5958FR, neagră, 1194 mm x 33 m, 1 mm

Cod articol: 7000049257
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000049257
EAN / GTIN 50051115313436
Număr producător 7000049257

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: negru
Rezistent la flacără
Lungime totală: 33 m
Lățimea totală: 1195 mm
Conexiuni rapide și ușoare

Descriere:

Benzile adezive de înaltă performanță 3M VHB sunt benzi adezive față-verso realizate din adeziv acrilat cu celule închise. Acestea oferă o adaptabilitate foarte mare la suprafețele care urmează să fie lipite. Suprafețele netede sau texturate pot fi lipite pe întreaga suprafață fără tensiune. Ideal pentru multe suprafețe cu energie redusă, suprafețe acoperite cu pulbere, materiale plastice sau sticlă. Produsul este ignifugat.

Caracteristică:

Îndeplinește diverse reglementări internaționale privind siguranța la foc
Rezistent la flacără
Posibilități avansate de proiectare
Reducerea retușurilor
Conexiuni rapide și ușoare
Reducerea costurilor de producție
Ideal pentru aplicații de protecție împotriva incendiilor
Permite utilizarea de materiale mai subțiri, mai ușoare și diferite.
Îndeplinește testul de inflamabilitate în conformitate cu FAR 25.853 (a) foc vertical de 12 secunde, apendicele F, partea I (a) (ii); ASTM F814, ASTM E662; FMVSS302; toxicitate a fumului: ABD0031, AITM 3.005; ABD0031, BSS 7238 (după 4 minute).

Notă:

Pentru utilizare în interior și exterior
Pentru lipirea materialelor cu energie ridicată, cum ar fi metale, suprafețe vopsite, lemn vopsit, sticlă, ceramică și multe materiale plastice.