Execuţie:
Culoarea produsului: transparent
Lungime totală: 32,91 m
Lățimea totală: 508 mm
Descriere:
Banda de polietilenă 3M™ 480 se caracterizează în primul rând prin rezistența la îmbătrânire. Atât adezivul său acrilic special, cât și suportul din polietilenă rămân transparente chiar și după o utilizare pe termen lung. Banda adezivă pe o singură față este, de asemenea, rezistentă la umiditate, substanțe chimice, solvenți și raze UV. Chiar și la temperaturi scăzute, permeabilitatea sa la vapori de apă este scăzută. Prin urmare, este potrivit pentru aplicații în aer liber de durată nelimitată. Suportul extensibil și flexibil, împreună cu adezivul puternic, asigură o aderență excelentă și o bună rezistență la abraziune, chiar și pe suprafețe neuniforme.
Caracteristică:
Suportul din polietilenă oferă o bună rezistență chimică și la solvenți.
Rezistență bună la abraziune
Suportul extrem de flexibil permite benzii să se întindă și să se adapteze la suprafețe texturate și de formă tridimensională.
Adeziv special cu transparență de lungă durată