Execuţie:
Culoarea produsului: alb
Imprimabil
Lungime totală: 33 m
Lățimea totală: 32,3 mm
Rezistent la rupere
Descriere:
Banda electrică 3M™ Glass Cloth Electrical Tape 69 este o bandă electrică de calitate superioară, rezistentă la ruperea marginilor. Această bandă imprimabilă are un adeziv necorosiv și oferă protecție rezistentă la solvenți. Este utilizată ca o acoperire de bobină, o ancoră, o bandă, un miez, un strat și un izolator încrucișat. Banda ignifugă este potrivită pentru motoare și transformatoare cu o tensiune nominală de 600 V, cu aplicații în locuri uscate.
Caracteristică:
Termorezistent, adezivul siliconic asigură o aderență sporită la temperaturi ridicate
Materialul de suport din țesătură de sticlă este rezistent în mod optim la contracție și ardere
Utilizați ca protecție a bobinei, ancorare, bandă, miez, strat și izolație transversală
Imprimabil, oferă o rezistență mecanică ridicată și performanțe excelente, deoarece rezistă la temperaturi ridicate.
Adecvat pentru un interval de temperatură de la 0 la 200 °C
Certificată UL, Mil-I-19166C, certificată CSA și conformă cu RoHS 2011/65/EU
Retardant la flacără conform UL® 510
Absorbție excelentă a rășinilor și lacurilor
Notă:
Pentru izolarea electrică supusă unor tensiuni termice deosebit de ridicate, pentru fixarea cablurilor, izolarea capetelor și a izolațiilor transversale.