Execuţie:
Culoarea produsului: alb
Rezistență dielectrică ridicată
Lungime totală: 33 m
Lățimea totală: 603,25 mm
Rezistent la abraziune pentru o utilizare durabilă
Descriere:
Banda electrică 3M™ Glass Cloth Electrical Tape 69 este o bandă electrică de calitate superioară, rezistentă la ruperea marginilor. Această bandă imprimabilă are un adeziv necorosiv și oferă protecție rezistentă la solvenți. Este utilizată ca o acoperire de bobină, o ancoră, o bandă, un miez, un strat și un izolator încrucișat. Banda ignifugă este potrivită pentru motoare și transformatoare cu o tensiune nominală de 600 V, cu aplicații în locuri uscate.
Caracteristică:
Termorezistent, adezivul siliconic asigură o aderență sporită la temperaturi ridicate
Materialul de suport din țesătură de sticlă este rezistent în mod optim la contracție și ardere
Utilizați ca protecție a bobinei, ancorare, bandă, miez, strat și izolație transversală
Imprimabil, oferă o rezistență mecanică ridicată și performanțe excelente, deoarece rezistă la temperaturi ridicate.
Adecvat pentru un interval de temperatură de la 0 la 200 °C
Certificată UL, Mil-I-19166C, certificată CSA și conformă cu RoHS 2011/65/EU
Retardant la flacără conform UL® 510
Absorbție excelentă a rășinilor și lacurilor
Notă:
Consolidarea izolației în aplicații solicitante din punct de vedere mecanic și la temperaturi ridicate
Izolație nucleu, strat, capăt și transversală
Bandarea capetelor de terminație, a capacelor și a capetelor de înfășurare
Fascicularea și fixarea conductoarelor / cablurilor
Înfășurarea polară a motoarelor
Slot de armare a izolației
Fixarea materialelor izolatoare de suprafață și a altor materiale izolatoare