Execuţie:
Adaptare ușoară la suprafețe neregulate
Pentru izolarea părților adiacente
Rezistență ridicată la abraziune
Degazare redusă
Se adaptează cu ușurință la suprafețe neregulate și curbe, îndeplinind cerințele de atenuare a zgomotului care nu pot fi îndeplinite de materialele disponibile în prezent.
Descriere:
Banda poliuretanică elastică 9343 de la 3M™ este special concepută pentru a reduce zgomotul, vibrațiile, scârțâiturile și zdrăngănelile din interiorul vehiculelor. Materialele disponibile în prezent pentru aceste aplicații, cum ar fi țesăturile și/sau fetruile flocate, nu sunt elastice, ceea ce limitează utilizarea lor pe suprafețe plane. Suportul unic din microfibră fleece oferă o combinație de conformabilitate, elasticitate, compresibilitate și durabilitate. Foarte potrivit pentru izolarea fonică în interiorul vehiculului, de exemplu, izolarea componentelor adiacente în zona planșei de bord și a ornamentelor.
Caracteristică:
Se adaptează cu ușurință la suprafețe neregulate
Rezistenţă ridicată la abraziune
Degazare slabă
Aderă cu ușurință la suprafețe neregulate și curbe, îndeplinind cerințele de reducere a zgomotului care nu pot fi îndeplinite de materialele disponibile în prezent.
Rezistența adezivului depinde de cantitatea de adeziv în contact cu suprafața.
O presiune fermă în timpul aplicării crește contactul cu adezivul și astfel crește rezistența adezivului.
Notă:
Reducerea zgomotului și a vibrațiilor