Descriere:
Transmisia este echipată cu un suport pentru scule cu manșon pentru uneltele cu brăzdare. Conducta de aer de evacuare a sistemului de acționare a aerului comprimat este amplasată în spate. Ușor și la îndemână. Este cel mai mic polizor unghiular de mare viteză. Unitatea trebuie utilizată împreună cu ulei. Furtun de aer de alimentare de 0,75 m și 1,5 m cu racord filetat 1/4″ exterior și manșon filetat (STGI), bucşă elastică 3 mm, cheie de prindere 2. Dispozitivul de acționare are un design de supapă rotativă.
Caracteristică:
- Presiune de exploatare: 6,3 bar
- Putere: 75 wați
- Turaţie: 80000 rpm
- Grup de clești de prindere: 2
- Design supapă: Rotiți
- Metrică lățime: 21 mm
- Consum de aer, ralanti: 0,15 m³/min
- Consum de aer sub sarcină: 0,14 m³/min
- Incl. Ø bucşă elastică [mm]: 3 mm
- Măsurare lungime: 139 mm
- Numărul de picături de ulei [min]: 1 picături
- Greutate netă: 0094 kg
- Furtun interior de alimentare cu aer ø: 4,8 mm
- Ieșire aer evacuat: Spate
- Înălţime: 40 mm
Avantaj:
- Dispozitivul de acționare este adecvat ca versiune cu supapă rotativă pentru utilizare continuă.
- Fără praf pe partea piesei de prelucrat.
- Datorită suportului pentru mandrină, este ideal pentru uneltele recomandate pentru brăzdare.
- Este ca un ştift de ținut.
Notă:
- Transmisia trebuie să fie acționată la numărul de picături de ulei specificat pentru a preveni defectarea prematură.