Execuţie:
- Sistem arbore de îndoire 7
Descriere:
Arborii de îndoire constau din trei componente care pot fi combinate în moduri diferite: Miezul flexibil (SE), furtunul de protecție (SCH) și piesa de mână (HA). Miezul flexibil este format din patru până la zece straturi de sârmă conform din 2076, în special pentru rotația la viteză mare în sensul acelor de ceasornic. Cuplarea sufletului este ferm apăsată. După aproximativ 100 de ore de funcționare, miezul unui arbore de îndoire trebuie rebricat. Furtunul de protecție este fabricat din cauciuc rezistent la ulei, o spirală din oțel plat în interior și cauciuc solid în exterior. Cuplajele de conectare sunt presate ferm și acoperite cu manșoane din cauciuc pentru ranforsare. Piesele de mână sunt ușoare și la îndemână și acoperă o gamă largă de viteze.;în funcționare continuă, lucrul cu oboseală redusă este posibil cu zgomote de rulare scăzute. Coletele interschimbabile permit suport pentru o mare varietate de unelte. Conexiunea glisantă permite o schimbare rapidă a mânerului. Miez de schimb pentru BW 7 din 10/G22 2m.
Caracteristică:
- Tip Pferd: SE 7 DIN10/G22 2M.
- Gama de viteze, de la: 11000 rpm
- Gama de viteze, până la: 25000 rpm
- Execuţie: Sistem arbore de îndoire 7
- Metrică lățime: 7 mm
- cuplaj pe partea de antrenare, din: 10
- Măsurare Ø cuplaj pe partea laterală a piesei de mână: 5 mm
- Piesă de mână laterală cuplaj G: 22
- Măsurare lungime: 2089 mm
- Greutate netă: 0,6 kg
- Ø cuplaj pe partea de antrenare [mm]: M10
- cuplaj pe partea piesei de mână Ø [mm]: 5/3,85
- Ø măsurare exterioară: 7 mm
- Înălţime: 7 mm
Aplicaţie:
Recomandări de utilizare: Intervalul de viteză și de putere nu ar trebui să fie sub/depășit. Nu este posibilă repararea miezului și a furtunului de protecție. Recomandăm piese noi, gata de instalare, ca piese de schimb. Atunci când se utilizează arbori flexibili, este esențial să se asigure că arborii nu sunt îndoiți dincolo de raza de curbură specificată. Cea mai mică rază de curbură posibilă este indicată pentru fiecare arbore flexibil.
Livrare:
- Lungimi speciale la cerere.
- Suflete și furtunuri cu conexiune glisantă pe ambele părți, la cerere.