Descriere:
perie agresiv și stabil, care poate rezista la stres mecanic ridicat. Pentru lucrări grele de periere în construcția conductelor, conductelor și containerelor, acesta poate fi utilizat în mod optim. Sârma de oțel este cel mai comun material de umplutură. Periile cu sârmă de oțel sunt potrivite în special pentru prelucrarea suprafețelor și debavurarea. Firul special PFERD are o rezistență ridicată la tracțiune și la flexiune. Acest lucru asigură o uzură optimă a firului și o durată lungă de viață, chiar și în aplicații extreme de periere. Sârmă de oțel rezistă la temperaturi de până la 300 ° C.
Caracteristică:
- Număr, Braids: 76 bucăți
- RPM, max.: 9000 rpm
- RPM, opțiune, de la: 4500 rpm
- RPM, opt., până la: 8500 rpm
- Metrică lățime: 6 mm
- Sistem de înregistrare: Alezaj
- suport X-LOCK: Fără
- Orificiu Ø: 22,2 mm
- Aranjamentul materialului de umplutură: Conductă împletită
- Ø material de stocare: 0,5 mm
- Ø măsurare exterioară: 178 mm
- Ø filet: 0
- Material de stocare: Sârmă de oțel (ST)
- Lungime, tundere: 28 mm
Avantaj:
- Efect de periere agresiv datorită rigidității ridicate a împletiturii de sârmă.
- Acces optim la zonele greu accesibile, cum ar fi sudurile rădăcinilor, datorită designului extrem de îngust.
- Durată lungă de viață datorită utilizării sârmei speciale PFERD.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Pentru rezultate optime, utilizați polizoare unghiulare de înaltă performanță.
- Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; detartrare; îndepărtarea straturilor de oxid; îndepărtarea vopselei; prelucrarea cusăturilor rădăcinoase; prelucrarea cusăturilor sudate; prelucrarea cusăturilor filetate
- Tipuri de transmisie: polizor unghiular; transmisie arbore de îndoire; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Fontă
- Oţel turnat
- Oțel, oțel turnat
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Adaptat pentru:
Pentru rezultate optime, folosiți polizoare unghiulare puternice.