Descriere:
Excelent pentru operațiile de periere de mediu, cum ar fi debavurarea, curățarea și îndepărtarea ruginii. Sârma de oțel este cel mai comun material de umplutură. Periile cu sârmă de oțel sunt potrivite în special pentru prelucrarea suprafețelor și debavurarea. Firul special PFERD are o rezistență ridicată la tracțiune și la flexiune. Acest lucru asigură o uzură optimă a firului și o durată lungă de viață, chiar și în aplicații extreme de periere. Sârmă de oțel rezistă la temperaturi de până la 300 ° C.
Caracteristică:
- RPM, max.: 12500 rpm
- RPM, opțiune, de la: 6300 rpm
- RPM, opt., până la: 12500 rpm
- Metrică lățime: 10 mm
- Sistem de înregistrare: Filet
- Ø material de stocare: 0,35 mm
- Ø măsurare exterioară: 100 mm
- Ø filet: M14x2
- Material de stocare: Sârmă de oțel (ST)
- Lungime, tundere: 22 mm
Avantaj:
- Potrivit pentru utilizare pe polizoare unghiulare de până la 80 m/s.
- Adaptare optimă la conturul pieselor de prelucrat datorită flexibilității ridicate.
- Acces optim la zonele greu accesibile, cum ar fi marginile interioare, canelurile și canelurile.
- Durată lungă de viață datorită utilizării sârmei speciale PFERD.
- Creează suprafețe fine.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Utilizați polizoare unghiulare cu viteză controlată pentru rezultate optime.
- Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; ruginire; îndepărtarea straturilor de oxid; îndepărtarea vopselei;
- Tipuri de transmisie: polizor unghiular; polizor unghiular baterie
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Fontă
- Oţel turnat
- Elastomer
- Oțel, oțel turnat
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Lemn
Adaptat pentru:
Pentru cele mai bune rezultate, folosiți polizoare unghiulare cu viteză variabilă.
Notă:
Pentru unitatea de ambalare de 5 bucăți, vă rugăm să indicați denumirea fără ″POS″.