Pilă tip ac CORRADI 106 180 H00

Cod articol: 4007220274187
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pilă-ac de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220274187
EAN / GTIN 4007220274187
Număr producător 12806181
L-Număr L51180 97

Descriere

Descriere:

Sunt ideale pentru prelucrarea suprafețelor mici, a deschiderilor, geometriilor, profilelor și radiilor. Tăiere transversală pentru prelucrare de precizie foarte dură.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 106
  • Formă: Rotundă
  • Bară oblică: 00
  • Măsurare lungime: 180 mm
  • Ø măsurare exterioară: 3,5 mm
  • Ø arbore metric: 3,5 mm

Avantaj:

  • Poate fi utilizat cu sau fără mâner pentru pilă datorită formei lor de pescuit.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Debavurare; finisare
  • Tipuri de transmisie: Fișier de mână; inserție manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Produse potrivite

Accesorii