Pilă diamantată de mână DF

Cod articol: 4007220256930
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pilă diamantată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220256930
EAN / GTIN 4007220256930
Număr producător 15653112
L-Număr L51130 37

Descriere

Descriere:

Fișierele și foile de diamant sunt utilizate oriunde fișierele convenționale eșuează din cauza durității materialului care urmează să fie procesat. Fișierele și foile de diamant sunt, de asemenea, utilizate pentru prelucrarea oțelului întărit. Temperaturile de lucru sunt atât de scăzute încât nu se produce uzură chimică. Aceasta înseamnă că duritatea mai mare a granulelor diamantate poate fi utilizată pentru o durată de viață mai lungă. Fișierele diamantate pentru dispozitivele de depozitare manuală sunt potrivite pentru utilizarea în aplicații manuale și mașini. Diametrul arborelui filelor diamantate este de 3 mm.

Caracteristică:

  • Formă: Butuc plat
  • Ocupare: De ambele părți
  • Metrică lățime: 3 mm
  • Dimensiune boabe: D 126
  • Înălţime: 1 mm
  • Lungime, tampon: 15 mm
  • Lungime, total: 50 mm

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Fișier cu presiune mică, în special pe margini. Fișierele de diamant adăugate pot fi curățate în agent de curățare din petrol sau plastic antistatic cu o perie de fișiere. Alternativ, poate fi efectuată și curățarea cu ultrasunete. De multe ori, simpla atingere este suficientă. Lucrați cât mai liber posibil!
  • Sarcini de procesare: Debavurare; finisare; nivelare; îndepărtarea straturilor de oxid; tratarea suprafeței; Prelucrarea marginilor; prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
  • Tipuri de transmisie: Fișier de mână; inserție manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Materiale abrazive
    • Carcasă din oțel
    • Ferită (material magnetic)
    • Sticlă
    • Grafit și electrocarbon
    • Superaliaje pe bază de nichel sau titan
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Ceramică tehnică
    • Oţeluri pentru scule
    • carbură

Livrare:

  • La cerere sunt disponibile soluții personalizate pentru scule.